pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE4073-LBC ELLE XS H.500MM 14W 1943LM 3000K IP65 BW - E4073-LBC

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 16 W

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Attacco

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

474 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017532241230

Codice prodotto

SDEE4073-LBC

Cod. produttore

E4073-LBC

Produttore

SDE

Potenza totale:

16 W

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Attacco

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Adatto per potenza lampada:

14...14 W

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Colore del corpo:

Marrone

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Laccato

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

sì

Resistenza agli urti:

IK06

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Ottica regolabile:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Controllo remoto:

Senza

Con controllo wireless:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con comando luci controllato dal programma:

no

Con cavo di collegamento:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1300...0 lm

Larghezza:

240 mm

Altezza/profondità:

500 mm

Lunghezza:

150 mm

Elle XS LED. Stradale. 14W. 1300 lm. 3000K