pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN24138833 PC 1/5-16W BASIC SL - 24138833

SICOM
copiacopia
SICOM (TRIDONIC) - TDN24138833 PC 1/5-16W BASIC SL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Elettronico

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Lunghezza - 145 mm

  • Esecuzione multiwatt - sì

  • Per tipo di lampada HI - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210220703

Codice prodotto

TDN24138833

Cod. produttore

24138833

Produttore

SOL

Tipologia:

Elettronico

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

145 mm

Esecuzione multiwatt:

sì

Per tipo di lampada HI:

no

Larghezza:

22 mm

Per tipo di lampada TC-DEL:

sì

Per tipo di lampada TC-L:

no

Altezza:

21 mm

Per tipo di lampada TC-D:

no

Per tipo di lampada T16:

no

Per tipo di lampada HS:

no

Per tipo di lampada T26:

no

Per tipo di lampada TC-TEL:

sì

Per tipo di lampada TC-T:

no

Per tipo di lampada TC-F:

no

Per tipo di lampada HM:

no

Per tipo di lampada T16-R:

no

Per tipo di lampada TC-DD:

sì

Per tipo di lampada TC-S:

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Per tipo di lampada T-R:

no

Per tipo di lampada T-U:

no

Per tipo di lampada TC-SEL:

sì

Per tipo di lampada TC-QEL:

no

Per tipo di lampada LS:

no

Per tipo di lampada T7:

no

Per tipo di lampada T38:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

Senza