pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN22185223 PC 1X36 T8 TOP SL - 22185223

SICOM
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Elettronico

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Lunghezza - 230 mm

  • Esecuzione multiwatt - no

  • Per tipo di lampada HI - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210393186

Codice prodotto

TDN22185223

Cod. produttore

22185223

Produttore

SOL

Tipologia:

Elettronico

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

230 mm

Esecuzione multiwatt:

no

Per tipo di lampada HI:

no

Larghezza:

30 mm

Per tipo di lampada TC-DEL:

no

Per tipo di lampada TC-L:

no

Altezza:

28 mm

Per tipo di lampada TC-D:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Per tipo di lampada T16:

no

Per tipo di lampada HS:

no

Per tipo di lampada T26:

sì

Per tipo di lampada TC-TEL:

no

Per tipo di lampada TC-T:

no

Per tipo di lampada TC-F:

no

Per tipo di lampada HM:

no

Per tipo di lampada T16-R:

no

Per tipo di lampada TC-DD:

no

Per tipo di lampada TC-S:

no

Per tipo di lampada T-R:

no

Per tipo di lampada T-U:

no

Per tipo di lampada TC-SEL:

no

Per tipo di lampada TC-QEL:

no

Per tipo di lampada LS:

no

Per tipo di lampada T7:

no

Per tipo di lampada T38:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

PC T8 TOP sl, 18 – 58 W. Classe di efficienza energetica CELMA A2. Durata vita nominale di max. 50.000 h (con ta 50 °C con un tasso di mal funzionamento = 0,2 % per 1.000 h). Ampia gamma di temperature (per i valori si veda tabella). Flusso luminoso costante a prescindere dalle fluttuazioni della corrente di rete. Preriscaldamento lampade per min. 30.000 accensioni senza sostituzione di lampade. Predisposto per THD < 10 %. Per apparecchi illuminanti in classe d'isolamento I e II. Riaccensione automatica a seguito alle sostituzione delle lampade difettose. Spegnimento di sicurezza di lampade difettose e usurate. Morsetti ad innesto per un rapido cablaggio automatico o manuale. Idoneo per i sistemi d'illuminazione di emergenza che ottemperano alla EN 50172. Dimensione: 230 x 30 x 28 mm.