pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN22176406 PC 1/2X11-17 TC PRO - 22176406

SICOM
copiacopia
SICOM (TRIDONIC) - TDN22176406 PC 1/2X11-17 TC PRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Elettronico

  • Adatto per potenza lampada - 11...17 W

  • Adatto per numero di lampade - 1...2

  • Lunghezza - 103 mm

  • Esecuzione multiwatt - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210345574

Codice prodotto

TDN22176406

Cod. produttore

22176406

Produttore

SOL

Tipologia:

Elettronico

Adatto per potenza lampada:

11...17 W

Adatto per numero di lampade:

1...2

Lunghezza:

103 mm

Esecuzione multiwatt:

sì

Per tipo di lampada HI:

no

Larghezza:

67 mm

Per tipo di lampada TC-DEL:

sì

Per tipo di lampada TC-L:

no

Altezza:

31 mm

Per tipo di lampada TC-D:

no

Per tipo di lampada T16:

no

Per tipo di lampada HS:

no

Per tipo di lampada T26:

no

Per tipo di lampada TC-TEL:

sì

Per tipo di lampada TC-T:

no

Per tipo di lampada TC-F:

sì

Per tipo di lampada HM:

no

Per tipo di lampada T16-R:

sì

Per tipo di lampada TC-DD:

no

Per tipo di lampada TC-S:

no

Per tipo di lampada T-R:

no

Per tipo di lampada T-U:

no

Per tipo di lampada TC-SEL:

no

Per tipo di lampada TC-QEL:

no

Per tipo di lampada LS:

no

Per tipo di lampada T7:

no

Per tipo di lampada T38:

no

Reattori elettronici multilampada per lampade fluorescenti compatte TC-F, T5-R, TC-D/E, TC-T/E per corpi illuminanti con 1 o 2 lampade 11-17W. 103x67x31mm.