SICOM (ELT) - EHH1111731 ELT AC1 16/23-SP 16W 230V SK - 1111731

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tradizionale
Tensione nominale - 230...230 V
Lunghezza - 85 mm
Esecuzione multiwatt - no
Larghezza - 41 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8435110402086
Codice prodotto
EHH1111731
Cod. produttore
1111731
Produttore
SOL
Tipologia:
Tradizionale
Tensione nominale:
230...230 V
Lunghezza:
85 mm
Esecuzione multiwatt:
no
Larghezza:
41 mm
Altezza:
28.5 mm
Reattori magnetici per lampade fluorescenti ELT AC1 16/23-SP. Dimensioni: L x B x H (mm): 85x41x28,5.


