GEWISS - GEWGWD9527 MSXE 160 4P 160A 125KA LSI TERM.FC - GWD9527

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 160 A
Tensione nominale - 690...690 V
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 125 kA
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 64...160 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 160...1600 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
314 Kg CO₂-eq
EAN
8034035135699
Codice prodotto
GEWGWD9527
Cod. produttore
GWD9527
Produttore
GEW
Corrente nominale permanente Iu:
160 A
Tensione nominale:
690...690 V
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
125 kA
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
64...160 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:
160...1600 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a bullone
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
4
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20

Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS