pagina iniziale

Severin - SEV776200 Mikrowelle m. Grill 800/1000W 20L 9Stufe - 776200

copiacopia
Severin - SEV776200 Mikrowelle m. Grill 800/1000W 20L 9Stufe

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004989811

Codice prodotto

SEV776200

Cod. produttore

776200

Produttore

SEV

Die 2-in-1 Mikrowelle MW 7762 uberzeugt mit einem innovativen, flachen Keramikboden und einer Grillfunktion. Der Mikrowellenreflektor sorgt fur eine gleichma?ige Warmeverteilung ohne Drehteller und ermoglicht so eine 33 % gro?ere Nutzflache. Ideal fur gro?e Teller und eckige Auflaufformen. Mit der Funktion fur das gleichzeitige Garen auf zwei Ebenen und einfacher Reinigung dank des Keramikbodens bietet die Mikrowelle vielseitige Nutzungsmoglichkeiten. Sie verfugt uber eine Grillfunktion fur das Gratinieren und ist besonders benutzerfreundlich in der Handhabung.