Severin - SEV714400 Akkusauger Nass/Trocken 0.20/0.1L 7.4VAk - 714400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Aspirapolvere manuale
Volume recipiente - 0.2 l
Funzionamento con sacco per polvere - No
Peso - 1.5 kg
Intervallo di tensione - 7.4...7.4 V
Confezione
1 PZ
EAN
4008146023538
Codice prodotto
SEV714400
Cod. produttore
714400
Produttore
SEV
Tipologia:
Aspirapolvere manuale
Volume recipiente:
0.2 l
Funzionamento con sacco per polvere:
No
Peso:
1.5 kg
Intervallo di tensione:
7.4...7.4 V
Colore di base:
Bianco
Tubo telescopico:
no
Collegamento per spazzola aspirante elettrica:
no


