pagina iniziale

Severin - SEV382000 Handmixer 300W 5Stufen Turbo weiAŸ - 382000

copiacopia
Severin - SEV382000 Handmixer 300W 5Stufen Turbo weiAŸ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sbattitore

  • Potenza - 300 W

  • Colore base - Bianco

  • Contenitore - Nessuno

  • Versione del set - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008146010279

Codice prodotto

SEV382000

Cod. produttore

382000

Produttore

SEV

Modello:

Sbattitore

Potenza:

300 W

Colore base:

Bianco

Contenitore:

Nessuno

Versione del set:

no