pagina iniziale

Severin - SEV351800 Joghurtbereiter 13W 7GlAser zu 150ml we - 351800

copiacopia
Severin - SEV351800 Joghurtbereiter 13W 7GlAser zu 150ml we

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di vetri - 7

  • Potenza allacciata - 13 W

  • Quantità max. di yogurt - 0.75 l

  • Colore di base - Altro

  • Larghezza - 240 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008146036446

Codice prodotto

SEV351800

Cod. produttore

351800

Produttore

SEV

Numero di vetri:

7

Potenza allacciata:

13 W

Quantità max. di yogurt:

0.75 l

Colore di base:

Altro

Larghezza:

240 mm

Altezza:

126 mm

Profondità:

240 mm