pagina iniziale

Severin - SEV259000 Toaster 2-Langschlitz 1400W Auft. Aufw. - 259000

copiacopia
Severin - SEV259000 Toaster 2-Langschlitz 1400W Auft. Aufw.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tostapane a fessura lunga

  • Materiale del corpo - Acciaio inox

  • Potenza allacciata - 1400 W

  • Tostapane per panini -

  • Colore di base - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008146028540

Codice prodotto

SEV259000

Cod. produttore

259000

Produttore

SEV

Tipologia:

Tostapane a fessura lunga

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Potenza allacciata:

1400 W

Tostapane per panini:

Colore di base:

Acciaio inox

Griglia per panini:

Cassetto raccoglibriciole:

Isolamento termico:

Livello scongelamento:

Copertura parapolvere:

no