pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBE1016P3 ELEMENTO DI CONTATTO 1 NO FASTON - ZBE1016P3

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 3 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento a connettore piatto

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,1 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389119034562

Codice prodotto

SNRZBE1016P3

Cod. produttore

ZBE1016P3

Produttore

SNR

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Tipo di montaggio:

Fissaggio frontale

Tipologia:

Innestabile

Portalampada:

Senza

Numero di commutatori di segnale:

0

Harmony ZB, elemento di contatto singolo per contatti di commutazione a bassa potenza e ambienti polverosi, utilizza morsetti Fast-On. È compatibile con le unità di controllo e segnalazione Harmony XB4 e XB5. Questo elemento di contatto, utilizzato per contatti di commutazione a bassa potenza, consente la sostituzione e la configurazione rapide e semplici di prodotti specifici di comando e segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito sulle unità di comando e segnalazione XB4 e XB5 e si collega ai circuiti di comando tramite collegamenti Fast-On. Può essere utilizzato in ambienti polverosi e aiuta a proteggere gli operatori da contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo indice di protezione IP20. La durata elevata di 1 milione di cicli con un carico di 6 A consente di ridurre la manutenzione e i danni all'impianto. Dispone di una combinazione di colori nitida per i tipi di blocchi di contatto NO e NC. La sua ampia gamma di temperature di funzionamento da -40°C a 70°C assicura versatilità d'uso del prodotto.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC