SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSMCTC16 CONNETTORI A MOLLA PER XPSMC16 - XPSMCTC16
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori elettrici - Altro
Tipo di accessori meccanici - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389110710267
Codice prodotto
SNRXPSMCTC16
Cod. produttore
XPSMCTC16
Produttore
SNR
Tipo di accessori elettrici:
Altro
Tipo di accessori meccanici:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Connettori di collegamento a molla per XPSMC16. gamma prodotto: Preventa Sicurezza automazione - descrizione accessori: connettore a molla ad innesto - categoria accessori: accessori di collegamento - compatibilità prodotto: XPSMC16Z, XPSMC16ZC, XPSMC16ZP - accessori / destinazione elementi: controller di sicurezza configurabile. Benefici: Più prevenzione, più protezione. Semplici, grazie alla tecnologia basata sui microprocessori ridondanti, questi configuratori sono in grado di fornire funzioni estremamente avanzate: flessibilità nella selezione delle funzioni di sicurezza e diagnostica più accurata sono solo alcuni dei vantaggi di cui possono usufruire i produttori di macchinari e gli utenti integrando queste soluzioni innovative.... Applicazioni: Tutte le macchine potenzialmente pericolose che richiedono protezione per l'operatore e la macchina....
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


