pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSMC32ZP MODULO SIC. CONFIG. 32 I 10 O PROFIBUS - XPSMC32ZP

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSMC32ZP MODULO SIC. CONFIG. 32 I 10 O PROFIBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Numero di funzioni - 1

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 0

  • Numero di interfacce HW PROFINET - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119010290

Codice prodotto

SNRXPSMC32ZP

Cod. produttore

XPSMC32ZP

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di funzioni:

1

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

no

Adatto per conteggio:

no

Adatto per pesatura:

no

Adatto per regolazione temperatura:

no

Adatto per regolazione saldatura:

no

Adatto per regolazione pressione:

no

Adatto per NC:

no

Adatto per rilevamento percorso:

no

Adatto per CNC:

no

Adatto per SSI:

no

Adatto per rilevamento valore incrementale:

no

Adatto per rilevamento valore assoluto:

no

Adatto per regolazione portata:

no

Adatto per misurazione portata:

no

Adatto per controllo contornatura:

no

Adatto per controllo camma:

no

Adatto per sega volante:

no

Adatto per regolazione multiasse:

no

Adatto per regolazione monoasse:

no

Adatto per posizionamento multiasse:

no

Adatto per posizionamento monoasse:

no

Blocco funzionale blocco del riavvio:

no

Blocco funzionale del reset automatico:

no

Blocco funzionale per controllo del contattore:

no

Blocco funzionale arresto d'emergenza:

Blocco funzionale di dispositivi di protezione attivi senza contatto:

Blocco funzionale tasto di consenso:

no

Blocco funzionale circuito a due mani:

no

Blocco funzionale di selezione del modo di funzionamento:

no

Blocco funzionale controllo accesso:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

no

Misurazione di frequenza:

no

Montaggio su guida portante possibile:

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

74 mm

Il prodotto fa parte della gamma moduli di sicurezza configurabili Preventa XPCMC. Il prodotto è un modulo di sicurezza configurabile. È alimentato a 24 V DC. Dispone di 32 ingressi di sicurezza. Il livello massimo di sicurezza è di categoria 4 conforme a EN 954-1/EN/ISO 13849-1, livello di sicurezza PLE conforme a EN/ISO 13849-1 e livello SIL 3 conforme a IEC 61508. Integra 1 porta RJ45 per la comunicazione seriale con il protocollo Modbus. La velocità di trasmissione è 1200 bps, 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps o 19200 bps, e presenta 1 porta femmina SUB-D a 9 contatti per la comunicazione PROFIBUS. La velocità di trasmissione è di 12 Mbps. Dimensioni: profondità 153 mm, altezza 151,5 mm e larghezza 74 mm. Peso: 0,84 kg. È progettato per il monitoraggio dimolteplici funzioni di sicurezza: arresto emergenza, controllo della protezione e delle barriere di sicurezza, monitoraggio della posizione e della velocità, abilitazione dei movimenti. Il prodotto è certificato CSA, UL e TÜV. È conforme alle norme EN 954-1/EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61496-1, IEC 61508, EN/IEC 60204-1, EN 1760-1/ISO 13856-1, EN 574/ISO 13851 e EN/IEC 60947-5-1. Il modulo di sicurezza XPSMC è configurabile utilizzando il software XPSMCWIN, collegamento tra modulo e il PC tramite cavo USB/RJ45TCSMCNAM3M002P Si installa con una piastra di montaggio per il montaggio su guida. Il modulo di sicurezza configurabile Preventa XPSMC è progettato per fornire una soluzione per le applicazioni di sicurezza che richiedono la conformità al livello di prestazioni PL e/Categoria 4 EN ISO 13849-1 e SIL3 EN/IEC 61508. Il modulo di sicurezza configurabile è composto da 6 varianti con 16 o 32 ingressi digitali e 8 uscite digitali; con molteplici possibilità di bus di comunicazione: Modbus RTL seriale, Profibus DP e CANopen.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC