pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXBTZ9780 CAVO XBTN200/400 E XBTR400 - XBTZ9780

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXBTZ9780 CAVO XBTN200/400 E XBTR400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2.5 m

  • Funzione - Estensione PLC

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro

  • Numero di poli - 0

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Connettore tondo

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3389119003582

Codice prodotto

SNRXBTZ9780

Cod. produttore

XBTZ9780

Produttore

SNR

Lunghezza:

2.5 m

Funzione:

Estensione PLC

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Altro

Numero di poli:

0

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Connettore tondo

Adatto per segnali analogici:

Adatto per scheda d'ingresso PLC:

no

Adatto per scheda d'uscita PLC:

no

Adatto per segnali digitali:

Questo Magelis XBTZ è un cavo RS-485 per il collegamento seriale Modbus/Uni-TE. È dotato di un connettore mini-DIN femmina a 8-way a un'estremità e di un connettore SUB-D maschio a 25-way all'altra estremità. Ha una lunghezza di 2.5 metri. Consente il collegamento diretto tra i terminali Magelis XBT e i PLC.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC