pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5DSM CONTAORE 230-240V - XB5DSM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Installazione apparente e su pannello frontale

  • Tipologia - Digitale

  • Settore di conteggio - 9999 h

  • Funzione reset - Senza

  • Indicatore di corsa -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110102642

Codice prodotto

SNRXB5DSM

Cod. produttore

XB5DSM

Produttore

SNR

Tipo di montaggio:

Installazione apparente e su pannello frontale

Tipologia:

Digitale

Settore di conteggio:

9999 h

Funzione reset:

Senza

Indicatore di corsa:

Numero di caratteri:

5

Tensione d'ingresso:

230...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso:

50...50 Hz

Tipo di propulsione:

Con sincronizzazione di rete

Larghezza:

30 mm

Altezza:

30 mm

Numero moduli DIN:

0

Profondità di incasso:

60 mm

Larghezza piastra frontale:

30 mm

Altezza piastra frontale:

30 mm

Diametro di apertura del pannello:

22.5 mm

Fissaggio fino a spessore parete max.:

6 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Il contatore orario Harmony XB5 di Schneider Electric ha un display a 5 cifre ed è fornito con una tensione compresa tra 230 e 240 Vca. Ha una forma rettangolare con un corpo metallico e una ghiera in plastica. Questo contatore orario fornisce un indicatore visivo del numero di ore di funzionamento dell'installazione. È facilmente installabile in aperture standard del diametro di 22 mm. Grazie al suo IP66, è resistente all'urto e alle vibrazioni, antipolvere e impermeabile, pertanto è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC