SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5DSG CONTAORE 120V - XB5DSG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Installazione apparente e su pannello frontale
Tipologia - Digitale
Settore di conteggio - 0 h
Funzione reset - Senza
Indicatore di corsa - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389110102635
Codice prodotto
SNRXB5DSG
Cod. produttore
XB5DSG
Produttore
SNR
Tipo di montaggio:
Installazione apparente e su pannello frontale
Tipologia:
Digitale
Settore di conteggio:
0 h
Funzione reset:
Senza
Indicatore di corsa:
no
Numero di caratteri:
5
Tensione d'ingresso:
120...120 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Gamma di frequenza della tensione d'ingresso:
50...60 Hz
Tipo di propulsione:
Quarzo
Scostamento giornaliero orologio:
60 s
Larghezza:
30 mm
Altezza:
30 mm
Numero moduli DIN:
30
Profondità di incasso:
60 mm
Larghezza piastra frontale:
30 mm
Altezza piastra frontale:
30 mm
Diametro di apertura del pannello:
22 mm
Fissaggio fino a spessore parete max.:
0 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
4X
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC