SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5DSB CONTAORE 12-24V - XB5DSB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Installazione apparente e su pannello frontale
Tipologia - Digitale
Settore di conteggio - 9999 h
Funzione reset - Senza
Indicatore di corsa - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
3389110102550
Codice prodotto
SNRXB5DSB
Cod. produttore
XB5DSB
Produttore
SNR
Tipo di montaggio:
Installazione apparente e su pannello frontale
Tipologia:
Digitale
Settore di conteggio:
9999 h
Funzione reset:
Senza
Indicatore di corsa:
sì
Numero di caratteri:
5
Tensione d'ingresso:
12...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Gamma di frequenza della tensione d'ingresso:
50...60 Hz
Tipo di propulsione:
Con sincronizzazione di rete
Larghezza:
30 mm
Altezza:
30 mm
Profondità di incasso:
60 mm
Larghezza piastra frontale:
30 mm
Altezza piastra frontale:
30 mm
Diametro di apertura del pannello:
22.5 mm
Fissaggio fino a spessore parete max.:
6 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
13
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC