pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M9106 LXM32I MODULO ECT M12 4DI M8 SOURCE, STO - VW3M9106

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M9106 LXM32I MODULO ECT M12 4DI M8 SOURCE, STO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione DC - 0...0 V

  • Numero di ingressi digitali - 4

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480610837

Codice prodotto

SNRVW3M9106

Cod. produttore

VW3M9106

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione DC:

0...0 V

Numero di ingressi digitali:

4

Numero di uscite digitali:

0

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Uscite digitali configurabili:

no

Tipo di uscita digitale:

Senza

Ingressi digitali configurabili:

no

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

0...0 V

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Corrente d'entrata per segnale 1:

0 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tensione ammessa nell'ingresso:

0...0 V

Corrente d'uscita:

0 A

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Tensione ammessa nell'uscita:

0...0 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

no

Capacità di ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0...0 ms

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

115 mm

Altezza:

170 mm

Profondità:

82 mm

È un accessorio di collegamento per gli ingressi logici sugli azionamenti integrati Lexium 32i. Consente il collegamento di 4 ingressi con logica positiva (Source), inclusa la funzione STO. È dotato di una scheda a circuito stampato per il collegamento di controllo dell'unità e di 4x connettori industriali M8 per gli ingressi. Pesa 0.22 kg. Questo prodotto è certificato TÜV Nord S (LA-0046/2010) e UL (E363147). È compatibile con i drives LXM32i. È installato sull'unità di controllo del drive ed è fissatocon viti. La gamma lexium 32i è progettata per aree di applicazione che richiedono alta precisione e controllo avanzato del motore. Il servomotore e il servoazionamento sono integrati in un unico alloggiamento.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC