pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8214 KIT CONN.ENCODER PER MOT.BSH/BMH (5 PZ.) - VW3M8214

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8214 KIT CONN.ENCODER PER MOT.BSH/BMH (5 PZ.)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - PLC-altri apparecchi

  • Lunghezza - 0 m

  • Adatto per scheda d'ingresso PLC -

  • Adatto per scheda d'uscita PLC -

  • Adatto per segnali digitali -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389118211698

Codice prodotto

SNRVW3M8214

Cod. produttore

VW3M8214

Produttore

SNR

Funzione:

PLC-altri apparecchi

Lunghezza:

0 m

Adatto per scheda d'ingresso PLC:

Adatto per scheda d'uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Adatto per segnali analogici:

no

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Altro

Numero di poli:

1

Questo connettore industriale M23 è un accessorio per la creazione del set di cavi di controllo. Questa gamma è compatibile con servoazionamenti e servomotori Lexium 05, Lexium 15 e Lexium 32. Questo prodotto è compatibile con l'encoder BDH SinCos Hiperface®. Viene venduta in set di 5. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 fornisce una combinazione di azionamento e motore che dispone esattamente della potenza, delle prestazioni e delle funzionalità corrette. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 include quattro modelli di servoazionamenti con potenze nominali da 0,15 kW a 11 kW e le gamme di servomotori delle serie BMH e BSH.
SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC