SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M5D1A LXM28 CONN.MOT.40/60/80MM 3PZ - VW3M5D1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori elettrici - Altro
Tipo di accessori meccanici - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606480735943
Codice prodotto
SNRVW3M5D1A
Cod. produttore
VW3M5D1A
Produttore
SNR
Tipo di accessori elettrici:
Altro
Tipo di accessori meccanici:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
LXM28 connettore motore 40/60/80mm 3 pezzi. gamma prodotto: Lexium 28, Lexium Easy 26 - categoria accessori: accessorio di collegamento - tipo di prodotto o componente: connettore di alimentazione - compatibilità gamma: Lexium 28 - compatibilità prodotto: BCH2 (40 mm), (senza freno), BCH2 (60 mm), (senza freno), BCH2 (80 mm), (senza freno). Benefici: .. Applicazioni: ..
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


