SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M1C13 LXM28 MORSETTIERA I/O SU GUIDA DIN - VW3M1C13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi digitali - 16
Numero di uscite digitali - 12
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
Uscite digitali configurabili - sì
Tipo di uscita digitale - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
3606480735936
Codice prodotto
SNRVW3M1C13
Cod. produttore
VW3M1C13
Produttore
SNR
Numero di ingressi digitali:
16
Numero di uscite digitali:
12
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Altro
Ingressi digitali configurabili:
sì
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Corrente d'entrata per segnale 1:
0 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tensione ammessa nell'ingresso:
0...24 V
Corrente d'uscita:
0 A
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Tensione ammessa nell'uscita:
0...24 V
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
no
Capacità di ridondanza:
no
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
87 mm
Altezza:
52 mm
Profondità:
146 mm
Assorbimento di potenza:
1.1 W
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


