pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3L30010R30 LXM INTEG. - CAVO, STO, 3M - VW3L30010R30

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3 m

  • Funzione - PLC-altri apparecchi

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Altro

  • Adatto per segnali analogici - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

93 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389118367623

Codice prodotto

SNRVW3L30010R30

Cod. produttore

VW3L30010R30

Produttore

SNR

Lunghezza:

3 m

Funzione:

PLC-altri apparecchi

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Altro

Adatto per segnali analogici:

sì

Adatto per scheda d'ingresso PLC:

sì

Adatto per scheda d'uscita PLC:

sì

Adatto per segnali digitali:

no

Set di cavi per segnali Safe Torque Off per drives integrati dotati di connettori industriali. Questi set di cavi preassemblati hanno un connettore femmina M8 (4 pin) sull'estremità integrata dell'azionamento e fili liberi (conformi allo standard DESINA)sull'altra estremità. È un accessorio di collegamento per le unità integrate ILA, ILE e ILS. Ha un connettore femmina M8 con 4 pin. La sua lunghezza è 3m. Pesa 0.105 kg. È compatibile con le unità integrate ILA, ILE e ILS. Le unità integrate Lexium sono utilizzate per creare soluzioni di Motion Control decentralizzato in unità molto compatte. Azionamenti integrati per il Motion Control con motore passo-passo, servo o brushless DC.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC