pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3L30010R100 LXM INTEG. - CAVO, STO, 10M - VW3L30010R100

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3L30010R100 LXM INTEG. - CAVO, STO, 10M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - PLC-altri apparecchi

  • Lunghezza - 10 m

  • Adatto per scheda d'ingresso PLC -

  • Adatto per scheda d'uscita PLC -

  • Adatto per segnali digitali - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

311 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389118367647

Codice prodotto

SNRVW3L30010R100

Cod. produttore

VW3L30010R100

Produttore

SNR

Funzione:

PLC-altri apparecchi

Lunghezza:

10 m

Adatto per scheda d'ingresso PLC:

Adatto per scheda d'uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

no

Adatto per segnali analogici:

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Altro

Numero di poli:

0

Set di cavi per segnali Safe Torque Off per drive integrati dotati di connettori industriali. Questi set di cavi preassemblati hanno un connettore femmina M8 (4 pin) sull'estremità integrata dell'azionamento e fili liberi (conformi allo standard DESINA) sull'altra estremità. È un accessorio di collegamento per le unità integrate ILA, ILE e ILS. Ha un connettore femmina M8 con 4 pin. La sua lunghezza è 10m. Pesa 0.288 kg. È compatibile con le unità integrate ILA, ILE e ILS. Le unità integrate Lexium sono utilizzate per creare soluzioni di Motion Control decentralizzato in unità molto compatte. Azionamenti integrati per il Motion Control con motore passo-passo, servo o brushless DC.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC