SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3E5001R500 CAVO SERCOS III 50 M - VW3E5001R500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori elettrici - Cavo di connessione
Confezione
1 PZ
EAN
3606485458144
Codice prodotto
SNRVW3E5001R500
Cod. produttore
VW3E5001R500
Produttore
SNR
Tipo di accessori elettrici:
Cavo di connessione
Cavo SERCOS III, 2 connettori RJ45, 50m. gamma prodotto: Lexium 32S, Modicon LMC078, PacDrive 3 - compatibilità gamma: Lexium 52, Lexium 62, Modicon TM5 - compatibilità prodotto: LMC Eco controllore, LXM 52 servo drive, TM5CSLC.00FS, LXM 62 servo drive, bus coupler module, LMC Pro controllore - tipo di prodotto o componente: cable. Benefici: Ottimizzare le macchine con un Motion e Logic controller in un unico prodotto! (PLC+Motion). Compatti e totalmente espandibili, i motion controller Modicon offrono, ai costruttori di macchine, soluzioni performanti in termini di controllo del movimento per assi sincroni, il controllo della velocità, il conteggio ad alta velocità e le reti di comunicazione. Sono stati progettati per soddisfare le richieste di mercato in performance, semplicità d\'installazione, ottimizzazione delle macchine e della loro evoluzione.... Applicazioni: - Diversi tipi di macchine e installazioni, Conveying, Packaging, Assemblaggio….. Benefici: .. Applicazioni: ..
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


