pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3E5001R300 CAVO SERCOS III 30 M - VW3E5001R300

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3E5001R300 CAVO SERCOS III 30 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Cavo di connessione

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1763 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606485458137

Codice prodotto

SNRVW3E5001R300

Cod. produttore

VW3E5001R300

Produttore

SNR

Tipo di accessori elettrici:

Cavo di connessione

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Cavo SERCOS III, 2 connettori RJ45, 30m. gamma prodotto: Lexium 32S, Modicon LMC078, PacDrive 3 - compatibilità gamma: Lexium 52, Lexium 62, Modicon TM5 - compatibilità prodotto: LMC Eco controllore, bus coupler module, LMC Pro controllore, LXM 62 servo drive, LXM 52 servo drive, TM5CSLC.00FS - tipo di prodotto o componente: cable. Benefici: Ottimizzare le macchine con un Motion e Logic controller in un unico prodotto! (PLC+Motion). Compatti e totalmente espandibili, i motion controller Modicon offrono, ai costruttori di macchine, soluzioni performanti in termini di controllo del movimento per assi sincroni, il controllo della velocità, il conteggio ad alta velocità e le reti di comunicazione. Sono stati progettati per soddisfare le richieste di mercato in performance, semplicità d\'installazione, ottimizzazione delle macchine e della loro evoluzione.... Applicazioni: - Diversi tipi di macchine e installazioni, Conveying, Packaging, Assemblaggio….. Benefici: .. Applicazioni: ..

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC