pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3E5001R005 CAVO SERCOS III 0,5 M - VW3E5001R005

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3E5001R005 CAVO SERCOS III 0,5 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Cavo di connessione

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

29 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606485293479

Codice prodotto

SNRVW3E5001R005

Cod. produttore

VW3E5001R005

Produttore

SNR

Tipo di accessori elettrici:

Cavo di connessione

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Questo prodotto fa parte della gamma Lexium 32, un'offerta di accessori di connessione per servoazionamenti Lexium 32 e servomotori. Questo cavo di controllo è dotato di un'interfaccia SERCOS III. La lunghezza di questo cavo è 0.5 m. È dotato di connettore RJ45 per il collegamento elettrico. Viene utilizzato per collegare il servomotore al servoazionamento. Pesa 0.04 kg. Questa gamma di prodotti è compatibile con Lexium 52, Modicon TM5, Lexium 62 e PacDrive LMC motion controller. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 fornisce una combinazione di azionamento e motore che dispone esattamente della potenza, delle prestazioni e delle funzionalità corrette. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 include quattro modelli di servoazionamenti con potenze nominali da 0,15 kW a 11 kW e le gamme di servomotori delle serie BMH e BSH.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC