pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVCFXGE1 CASSIP65 VUOTA PER VARIO VN12-V2 ROSSA - VCFXGE1

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVCFXGE1 CASSIP65 VUOTA PER VARIO VN12-V2 ROSSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Struttura

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Adatto per arresto d'emergenza - sì

  • Con coperchio trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110602883

Codice prodotto

SNRVCFXGE1

Cod. produttore

VCFXGE1

Produttore

SNR

Tipologia:

Struttura

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per arresto d'emergenza:

sì

Con coperchio trasparente:

no

Larghezza:

90 mm

Altezza:

146 mm

Profondità:

131 mm

VCFXGE1 è un avviatore TeSys integrato diretto in linea di Schneider Electric. Involucro vuoto dotato di una maniglia girevole rossa lucchettabile e piastra frontale nera per il montaggio di VN12, VN20 e V02 a V2 commutatori con 2 possibili attacchi del modulo aggiuntivo (corpo interruttore e moduli aggiuntivi da ordinare separatamente). Utilizzato per la commutazione principale e arresto di emergenza in applicazioni motorizzate fino a 15kW a 400V AC-23. Il cablaggio attraverso 2 pressacavi nella parte superiore e inferiore fornisce protezione IP65.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC