SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVBFXGE4 CASSIP65 VUOTA PER VARIO V02-V2 NERA - VBFXGE4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Plastica
Larghezza - 150 mm
Altezza - 170 mm
Profondità - 106 mm
Con coperchio trasparente - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5 Kg CO₂-eq
EAN
3389110652376
Codice prodotto
SNRVBFXGE4
Cod. produttore
VBFXGE4
Produttore
SNR
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
150 mm
Altezza:
170 mm
Profondità:
106 mm
Con coperchio trasparente:
no
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Tipologia:
Struttura
Grado di protezione (IP):
IP65
VBFXGE4 è un avviatore TeSys integrato diretto in linea di Schneider Electric. Involucro vuoto dotato di una maniglia girevole nera serrabile con lucchetto e piastra frontale nera per il montaggio da V02 a V2 con 4 possibili attacchi del modulo aggiuntivo (corpo interruttore e moduli aggiuntivi da ordinare separatamente). Usato per la commutazione principale in applicazioni motorizzate fino a 15kW a 400V AC-23. Il cablaggio attraverso 2 pressacavi nella parte superiore e inferiore fornisce protezione IP65.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


