pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTSXTLYEX COPPIA DI TERMINATORI PER RACKS BUSX - TSXTLYEX

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Connettore

  • Tipo di accessori meccanici - Altro

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110864243

Codice prodotto

SNRTSXTLYEX

Cod. produttore

TSXTLYEX

Produttore

SNR

Tipo di accessori elettrici:

Connettore

Tipo di accessori meccanici:

Altro

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controllori PAC (Programmable Automation Controller) Modicon M580 e M340. Questa terminazione di linea per il lato rack è un accessorio di connessione dei moduli delcontroller di automazione programmabile. Questo prodotto è composto da un connettore SUB-D a 9 vie con etichetta A e da un connettore SUB-D a 9 vie con etichetta B. Pesa 0.05 kg. È adatto per funzioni di sicurezza dei processi e delle macchine come arresto di emergenza, gestione di incendi e gas, bruciatori o caldaie, accesso di controllo per macchine di sicurezza, movimentazione materiali e macchine a turbina. Questo prodotto è compatibile per l'uso con estremità rocciose TSXRKYxxEX. Il set comprende 2 pezzi. Riduce i costi di manutenzione e formazione, le stesse parti di ricambio in magazzino, formazione unica per i diversi controllori di automazione programmabili (PAC).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC