pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTSXCDP203 CAVO CONNESSIONE 2 CONNETTORI HE10 2M - TSXCDP203

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTSXCDP203 CAVO CONNESSIONE 2 CONNETTORI HE10 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Cavo di connessione

  • Tipo di accessori meccanici - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110647778

Codice prodotto

SNRTSXCDP203

Cod. produttore

TSXCDP203

Produttore

SNR

Tipo di accessori elettrici:

Cavo di connessione

Tipo di accessori meccanici:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Questo cavo di collegamento fa parte della gamma Modicon Premium, un'offerta di PLC per applicazioni di processo, soluzioni di alta disponibilità e sicurezza. Il cavo è dotato di connettori HE10 a 20 vie sia all'estremità del modulo che del PLC. Il cavo è lungo 2 metri. Questo cavo consente la comunicazione tra la sottobase di connessione passiva ABE7 e gli attuatori, i sensori attraverso i relè. Questo cavo ha una guaina in PVC. Pesa 0.28 kg. È progettato per collegare la base ABE7H16R20. I prodotti Modicon Premium creano un sistema multitasking di alto livello. I prodotti Modicon Premium sono appositamente progettati per macchine complesse e speciali, processi di produzione e infrastrutture.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC