SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTPRSS038 TESYS ISLAND - SIL STARTER 38 A/18,5 KW - TPRSS038
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Numero di ingressi - 1
Confezione
1 PZ
EAN
3606489832810
Codice prodotto
SNRTPRSS038
Cod. produttore
TPRSS038
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione DC:
20.4...28.8 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Numero di ingressi:
1
Tensione ammessa nell'ingresso:
0...690 V
Tipo di tensione d'ingresso:
AC
Tipo di uscita digitale:
Senza
Tensione ammessa nell'uscita:
0...690 V
Tipo di tensione d'uscita:
AC
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
no
Numero di uscite motore:
1
Corrente d'esercizio nominale del motore:
0.76...38 A
Impostazione della corrente motore presente:
no
Esecuzione collegamento elettrico in uscita motore:
Raccordo a vite
Con uscita freno:
no
Con protezione termica del motore:
sì
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW altre:
2
Con interfaccia ottica:
no
Supporta il protocollo per ethercat:
no
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
sì
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
SIL secondo IEC 61508:
2
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello d
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Certificato per ul classe di aree pericolose I:
no
Certificato per ul classe di aree pericolose II:
no
Certificato per aree pericolose UL classe III:
no
Certificato per aree pericolose UL divisione 1:
no
Certificato per aree pericolose UL divisione 2:
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene ):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo E (polveri metalliche):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo F (polveri carboniose):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo G (polveri non conduttive):
no
Larghezza:
45 mm
Altezza:
121 mm
Profondità:
115 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


