pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTPRAN2X1 TESYS ISLAND - MODULO I/O ANALOGICI - TPRAN2X1

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTPRAN2X1 TESYS ISLAND - MODULO I/O ANALOGICI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Numero di ingressi analogici - 2

  • Numero di uscite analogiche - 1

  • Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

29 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606489832902

Codice prodotto

SNRTPRAN2X1

Cod. produttore

TPRAN2X1

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Numero di ingressi analogici:

2

Numero di uscite analogiche:

1

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

sì

Ingresso, corrente:

sì

Ingresso, tensione:

sì

Ingresso, resistenza:

no

Ingresso, termometro a resistenza:

sì

Ingresso, termocoppia:

sì

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

0...0 V

Segnale d'ingresso configurabile:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Risoluzione degli ingressi analogici:

16 Bit

Uscita, corrente:

sì

Uscita, tensione:

sì

Ingressi analogici configurabili:

sì

Segnale d'uscita configurabile:

sì

Uscite analogiche configurabili:

sì

Risoluzione delle uscite analogiche:

12 Bit

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

2

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

sì

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

25 mm

Altezza:

118 mm

Profondità:

114 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

no

Certificato per ul classe di aree pericolose I:

no

Certificato per ul classe di aree pericolose II:

no

Certificato per aree pericolose UL classe III:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 1:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 2:

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene ):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo E (polveri metalliche):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo F (polveri carboniose):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo G (polveri non conduttive):

no

Modulo IO analogico di TeSys island, 2 ingressi analogici, 1 uscita analogica. Collegato a un comunicatore bus TPRBC, viene utilizzato per le funzioni di controllo avanzate (TeSys avatar). Due ingressi analogici possono essere configurati per la misurazione della tensione (-10/+10V, 0/+10 V), della corrente (0-20 mA, 4-20 mA) o delle sonde di temperatura (Ni, Pt, termocoppie). Un'uscita analogica può essere configurata per alimentare la sorgente di tensione (-10/+10 V, 0/+10 V) o la sorgente di corrente (0-20 mA, 4-20 mA). Montaggio su guida DIN insieme agli altri moduli della configurazione di TeSys island. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC