pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTMSCO1 SMART MODULE CANOPEN PER M262 - 1 SUBD9 - TMSCO1

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTMSCO1 SMART MODULE CANOPEN PER M262 - 1 SUBD9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 0

  • Numero di interfacce HW seriali RS232 - 0

  • Numero di interfacce HW seriali RS485 - 0

  • Protocollo di supporto per TCP/IP - no

  • Velocità di trasmissione - 1000 kBit/s

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606489604240

Codice prodotto

SNRTMSCO1

Cod. produttore

TMSCO1

Produttore

SNR

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Velocità di trasmissione:

1000 kBit/s

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per CAN:

sì

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Standard radio gsm:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Capacità di ridondanza:

no

Tipo di trasmissione dati:

Estensione supporto gruppi

Con separazione del potenziale:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Larghezza:

30 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

88.3 mm

Il modulo di comunicazione intelligente per i controllori di movimento/logica Modicon M262 è progettato per fornire 1 accesso master CANopen ai controllore. Il modulo di comunicazione intelligente TMSCO1 integra controllori logici/di movimento M262 nellearchitetture CANopen Queto permette di distribuire gli I/O il più vicino possibile ai sensori e agli attuatori e di comunicare con i dispositivi (variatori di velocità, servoazionamenti). Presenta una porta CANopen per la comunicazione CANopen master. Ilcollegamento può essere configurato tra 20 kbps e 1 Mbps e supporta fino a 63 slave. Il configuratore CANopen è integrato nel software EcoStruxure Machine Expert. I prodotti Modicon M262 sono controllori logici/di movimento con connettività cloud integrata, che offrono funzionalità di sicurezza informatica e supportano il monitoraggio, l'analisi e la manutenzione predittiva. È possibile collegare un modulo di comunicazione intelligente CANopen a un controllore, assemblato tramite un semplice interblocco sul lato sinistro del controllore. L'alimentazione è integrata nel bus di comunicazione intelligente. Dimensioni: 30 mm di larghezza, 88 mm di profondità e 100 mm di altezza. Peso: 0,150 kg. I controller di movimento/logica Modicon M262 sono impiegati su macchinari che richiedono connettività IIoT integrata o comunicazione crittografata. Applicazioni: alimenti e bevande, imballaggio, movimentazione dei materiali, gru per l'edilizia, produzione di semiconduttori. Il modulo di comunicazione intelligente è certificato CE, cULus HazLoc, RCM, EAC, Achilles l2, EU RO Mutual ed è conforme alle norme UL 61010-1, UL 61010-2-201, CSA C22.2 No.61010-1/No.61010-2-201/No.213, ANSI/ISA 12-12-01, EN 61131-2. Il modulo di comunicazione intelligente è compatibile con i controllori di movimento/logica Modicon M262. È configurato con il software EcoStruxure Machine Expert. Il modulo di comunicazione intelligente TMSCO1 si installa su guida DIN da 35 mm con serrature ad aggancio. I controllori di movimento/logica Modicon M262 sono controllori IIoT-ready per macchine ad alte prestazioni. I controllori di movimento/logica Modicon M262 incorporano protocolli e crittografia Industrial Internet of Things (IIoT - Internet industriale degli oggetti) per fornire connettività cloud diretta e servizi digitali.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC