pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTMC4HOIS01 CARTUCCIA M241 1 IN ANALOG PER HOISTING - TMC4HOIS01

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTMC4HOIS01 CARTUCCIA M241 1 IN ANALOG PER HOISTING

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 1

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Ingresso, corrente - sì

  • Ingresso, tensione - sì

  • Ingresso, resistenza - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480649189

Codice prodotto

SNRTMC4HOIS01

Cod. produttore

TMC4HOIS01

Produttore

SNR

Numero di ingressi analogici:

1

Numero di uscite analogiche:

0

Ingresso, corrente:

sì

Ingresso, tensione:

sì

Ingresso, resistenza:

no

Ingressi analogici configurabili:

no

Uscite analogiche configurabili:

no

Segnale d'ingresso configurabile:

no

Risoluzione degli ingressi analogici:

12 Bit

Uscita, corrente:

no

Ingresso, termometro a resistenza:

no

Uscita, tensione:

no

Ingresso, termocoppia:

no

Segnale d'uscita configurabile:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Risoluzione delle uscite analogiche:

0 Bit

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

34 mm

Altezza:

50 mm

Profondità:

21 mm

Assorbimento di potenza:

1.1 W

Cartuccia M241 - 1 ingresso analogico per dispositivo di sollevamento. Il prodotto fa parte della gamma Modicon M241, un'offerta di controllori logici per applicazioni impegnative in termini di prestazioni. La cartuccia di applicazione è adatta ai controllori logici Modicon M241. Fornisce 2 ingressi analogici (tensione o corrente) per cella di sollevamento carichi con risoluzione a 16 bit. La distanza massima dei cavi a doppino schermato intrecciato tra i dispositivi è <30 m per l'ingresso. Presenta isolamento tra ingresso e logica interna a 500V DC; non presenta isolamento tra gli ingressi. Per il collegamento elettrico impiega una morsettiera a molla. Dimensioni: 34 mm (larghezza) x 21 mm (profondità) x 50 mm (altezza). Peso: 0,055 kg. I controllori logici Modicon M241 sono progettati per macchine compatte ad alte prestazioni che incorporano funzioni di controllo della velocità e della posizione. Il prodotto è certificato CE, IACS E10, RCM, CSA, CULus. È conforme alle norme ANSI/ISA 12-12-01, CSA C22.2N.142, CSA C22.2 N.213, EN/IEC 61131-22007, alle norme per il settore navale (LR, ABS, DNV, GL), e alle norme UL 1604 e UL 508. La cartuccia di uscita analogica è compatibile con i PLC Modicon M241C. È presente 1 slot per la cartuccia di applicazione su TM241C*24. Sono presenti 2 slot per la cartuccia di applicazione su TM241C*40.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC