pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTMC2TI2 CARTUCCIA M221 2 IN TEMPERATURA - TMC2TI2

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTMC2TI2 CARTUCCIA M221 2 IN TEMPERATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 2

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Ingresso, corrente - sì

  • Ingresso, tensione - sì

  • Ingresso, resistenza - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480649158

Codice prodotto

SNRTMC2TI2

Cod. produttore

TMC2TI2

Produttore

SNR

Numero di ingressi analogici:

2

Numero di uscite analogiche:

0

Ingresso, corrente:

sì

Ingresso, tensione:

sì

Ingresso, resistenza:

sì

Ingressi analogici configurabili:

no

Uscite analogiche configurabili:

no

Segnale d'ingresso configurabile:

no

Risoluzione degli ingressi analogici:

14 Bit

Uscita, corrente:

no

Ingresso, termometro a resistenza:

no

Uscita, tensione:

no

Ingresso, termocoppia:

sì

Segnale d'uscita configurabile:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Risoluzione delle uscite analogiche:

12 Bit

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

35 mm

Altezza:

41 mm

Profondità:

15 mm

Assorbimento di potenza:

1.1 W

Il prodotto fa parte della gamma Modicon M221, un'offerta di controllori logici programmabili per architetture cablate. La cartuccia di ingresso analogico fornisce 2 ingressi di temperatura con risoluzione di ingresso a 14 bit. Il prodotto richiede un'installazione minima e offre una grande versatilità. La distanza massima dei cavi a doppino schermato intrecciato tra i dispositivi è <30 m per l'ingresso. Non presenta isolamento tra ingresso analogico e logica interna. Per il collegamento elettrico impiega un morsetto a vite. Dimensioni: 35 mm (larghezza) x 15 mm (profondità) x 41 mm (altezza). Peso: 0,015 kg. La cartuccia è compatibile con i PLC Modicon M221C. Ottieni prestazioni eccellenti aumentando al tempo stesso la redditività con Modicon M221 grazie alla programmazione macchina intuitiva con SoMachine Basic, applicazioni pronte per l'uso e blocchi di funzione.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC