pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTMC2HOIS01 CARTUCCIA M221 1 IN ANALOG PER HOISTING - TMC2HOIS01

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTMC2HOIS01 CARTUCCIA M221 1 IN ANALOG PER HOISTING

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 1

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Ingresso, corrente - sì

  • Ingresso, tensione - sì

  • Ingresso, resistenza - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480649127

Codice prodotto

SNRTMC2HOIS01

Cod. produttore

TMC2HOIS01

Produttore

SNR

Numero di ingressi analogici:

1

Numero di uscite analogiche:

0

Ingresso, corrente:

sì

Ingresso, tensione:

sì

Ingresso, resistenza:

no

Ingressi analogici configurabili:

no

Uscite analogiche configurabili:

no

Segnale d'ingresso configurabile:

no

Risoluzione degli ingressi analogici:

12 Bit

Uscita, corrente:

no

Ingresso, termometro a resistenza:

no

Uscita, tensione:

no

Ingresso, termocoppia:

no

Segnale d'uscita configurabile:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Risoluzione delle uscite analogiche:

0 Bit

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

35 mm

Altezza:

41 mm

Profondità:

15 mm

Assorbimento di potenza:

1.1 W

Cartuccia M221 - 2 ingresso analogico applicazioni di sollevamento - estensione I/O. Il prodotto fa parte della gamma Modicon M221, un'offerta di controllori logici programmabili per architetture cablate. La cartuccia di applicazione è un elemento opzionale per il controllore logico Modicon M221C. Fornisce 2 ingressi analogici dedicati per il controllo di una cella di carico in applicazioni di sollevamento. I tipi di ingresso analogico sono corrente da 0 a 20 mA, da 4 a 20 mA e tensione da 0 a 10 V. Il prodotto richiede un'installazione minima e offre una grande versatilità. La linea seriale può essere configurata con i protocolli Modbus RTU, Modbus ASCII o ASCII. Non presenta isolamento tra ingresso analogico e logica interna. Per il collegamento elettrico impiega un morsetto a vite non rimovibile. Dimensioni: 35 mm (larghezza) x 15 mm (profondità) x 41 mm (altezza). Peso: 0,015 kg. Il prodotto è certificato CE, IACS e10, CSA, RCM, LR, ABS, DNV-GL, EAC e CULus. È conforme alle norme EN/IEC 61010-2-201, EN/IEC 61131-2 e EN/IEC 60664-1. La cartuccia è compatibile con i PLC Modicon M221C.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC