pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTMC2CONV01 CARTUCCIA M221 1 LINEA SER. NASTRI TRASP - TMC2CONV01

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTMC2CONV01 CARTUCCIA M221 1 LINEA SER. NASTRI TRASP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 0

  • Numero di interfacce HW seriali RS232 - 1

  • Numero di interfacce HW seriali RS485 - 1

  • Protocollo di supporto per TCP/IP - no

  • Velocità di trasmissione - 1.2 kBit/s

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480649110

Codice prodotto

SNRTMC2CONV01

Cod. produttore

TMC2CONV01

Produttore

SNR

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

1

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Velocità di trasmissione:

1.2 kBit/s

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Standard radio gsm:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Capacità di ridondanza:

no

Tipo di trasmissione dati:

Seriale

Con separazione del potenziale:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Larghezza:

35 mm

Altezza:

41 mm

Profondità:

15 mm

Numero di interfacce hw can:

0

Supporta il protocollo per ethercat:

no

Certificato per ul classe di aree pericolose I:

no

Certificato per ul classe di aree pericolose II:

no

Certificato per aree pericolose UL classe III:

no

Assorbimento di potenza:

1.1 W

Certificato per aree pericolose UL divisione 1:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 2:

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene ):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo E (polveri metalliche):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo F (polveri carboniose):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo G (polveri non conduttive):

no

Cartuccia M221 - 1 linea seriale per nastri trasportatori - estensione I/O. Il prodotto fa parte della gamma Modicon M221, un'offerta di controllori logici programmabili per architetture cablate. La cartuccia di applicazione è un elemento opzionale per il controllore logico Modicon M221C. Fornisce una porta di collegamento seriale per applicazioni di trasporto. Il tipo di collegamento seriale non isolato è Modbus master - slave. Il prodotto richiede un'installazione minima e offre una grande versatilità.La linea seriale può essere configurata con i protocolli Modbus RTU, Modbus ASCII o ASCII. Non presenta isolamento tra linee e logica interna. Per il collegamento elettrico impiega un morsetto a vite non rimovibile. Dimensioni: 35 mm (larghezza) x 15 mm (profondità) x 41 mm (altezza). Peso: 0,015 kg. Il prodotto è certificato CE, IACS e10, CSA, RCM, LR, ABS, DNV-GL, EAC e CULus. È conforme alle norme EN/IEC 61010-2-201, EN/IEC 61131-2 e EN/IEC 60664-1. La cartuccia è compatibile con i PLC Modicon M221C.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC