SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTMC2AI2 CARTUCCIA M221 2 CORRENTE ANALOGICA IN - TMC2AI2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 2
Numero di uscite analogiche - 0
Ingresso, corrente - sì
Ingresso, tensione - sì
Ingresso, resistenza - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
24 Kg CO₂-eq
EAN
3606480649080
Codice prodotto
SNRTMC2AI2
Cod. produttore
TMC2AI2
Produttore
SNR
Numero di ingressi analogici:
2
Numero di uscite analogiche:
0
Ingresso, corrente:
sì
Ingresso, tensione:
sì
Ingresso, resistenza:
no
Ingressi analogici configurabili:
no
Uscite analogiche configurabili:
no
Segnale d'ingresso configurabile:
no
Risoluzione degli ingressi analogici:
12 Bit
Uscita, corrente:
no
Ingresso, termometro a resistenza:
no
Uscita, tensione:
no
Ingresso, termocoppia:
no
Segnale d'uscita configurabile:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Risoluzione delle uscite analogiche:
12 Bit
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
35 mm
Altezza:
41 mm
Profondità:
15 mm
Assorbimento di potenza:
1.1 W
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC