SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM7BDM8B BLOCCO ESP. IP67 8DI/DO 24VDC/0.5A/M8 - TM7BDM8B
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Numero di ingressi digitali - 8
Numero di uscite digitali - 8
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
85 Kg CO₂-eq
EAN
3595864093079
Codice prodotto
SNRTM7BDM8B
Cod. produttore
TM7BDM8B
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Numero di ingressi digitali:
8
Numero di uscite digitali:
8
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Uscite digitali configurabili:
no
Tipo di uscita digitale:
Altro
Ingressi digitali configurabili:
no
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
0...0 V
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Corrente d'entrata per segnale 1:
0 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Tensione ammessa nell'ingresso:
0...0 V
Corrente d'uscita:
0 A
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Tensione ammessa nell'uscita:
0...0 V
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
no
Capacità di ridondanza:
no
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
0.3...0.3 ms
SIL secondo IEC 61508:
1
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Altro
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Altro
Larghezza:
12.5 mm
Altezza:
99 mm
Profondità:
75 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC