pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM7BDM16B BLOCCO ESP. IP67 16DI/DO 24V/0.5A/M8 - TM7BDM16B

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM7BDM16B BLOCCO ESP. IP67 16DI/DO 24V/0.5A/M8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Numero di ingressi digitali - 16

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

104 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3595864093109

Codice prodotto

SNRTM7BDM16B

Cod. produttore

TM7BDM16B

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Numero di ingressi digitali:

16

Numero di uscite digitali:

0

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Uscite digitali configurabili:

no

Tipo di uscita digitale:

Altro

Ingressi digitali configurabili:

no

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

0...0 V

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente d'entrata per segnale 1:

0 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Tensione ammessa nell'ingresso:

0...0 V

Corrente d'uscita:

0 A

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Tensione ammessa nell'uscita:

0...0 V

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

no

Capacità di ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0.3...0.3 ms

SIL secondo IEC 61508:

1

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Altro

Larghezza:

12.5 mm

Altezza:

99 mm

Profondità:

75 mm

Questo prodotto fa parte di Modicon TM7, un sistema I/O modulare IP67. È un blocco di espansione di I/O digitali. Questo blocco di I/O digitali fornisce 16 ingressi digitali (24 V CC) con logica di ingresso digitale sink e 16 uscite transistor/source (24V CC). Questo blocco di I/O digitali viene utilizzato nella configurazione degli I/O remoti o nelle isole di I/O distribuiti sul bus CANopen. I 16 ingressi digitali sono configurabili via software. Il collegamento IO è realizzato con un connettore M8 femmina a 3 vie con 1 canale per connettore. Il cavo di espansione del bus è collegato a 2 connettori M12 (IN/OUT) a 4 vie. È in plastica, ha un grado di protezione IP67 e pesa 0,32 kg. Questo blocco di I/O di protezione IP67 è stato sviluppato per creare configurazioni I/O flessibili e scalabili per soluzioni di automazione in ambienti difficili. Questo prodotto è certificato da C-Tick, ATEX II 3g EEx nA II T5, cURus, GOST-R e IEC 61131-2 e ha la marcatura CE. Questo blocco di I/O è compatibile con il bus di espansione di I/O TM7, il cavo di espansione del bus TM7 e con i PLC Modicon M2xx e il sistema modulare di I/O Modicon TM5. Viene installato in qualsiasi posizione con 2 viti. Modicon TM7 è un sistema di I/O distribuiti IP67. Il sistema di I/O ModiconTM7 è flessibile e scalabile e progettato per funzionare in ambienti gravosi.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC