pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM7BDI8B BLOCCO ESP. IP67 8DI 24VDC/M8 - TM7BDI8B

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM7BDI8B BLOCCO ESP. IP67 8DI 24VDC/M8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Numero di ingressi digitali - 8

  • Numero di uscite digitali - 8

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

51 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3595864093048

Codice prodotto

SNRTM7BDI8B

Cod. produttore

TM7BDI8B

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Numero di ingressi digitali:

8

Numero di uscite digitali:

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Uscite digitali configurabili:

no

Tipo di uscita digitale:

Altro

Ingressi digitali configurabili:

no

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

0...0 V

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente d'entrata per segnale 1:

0 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Tensione ammessa nell'ingresso:

0...0 V

Corrente d'uscita:

0 A

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Tensione ammessa nell'uscita:

0...0 V

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

no

Capacità di ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0.3...0.3 ms

SIL secondo IEC 61508:

1

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Altro

Larghezza:

12.5 mm

Altezza:

99 mm

Profondità:

75 mm

Modulo I/O digitale per PLC Schneider Electric tipo/modello BLOCCO ESP. IP67 8DI 24VDC M8

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC