pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM7BAI4CLA BLOCCO ESP. IP67 4AI/12BIT/0-20MA/M12 - TM7BAI4CLA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM7BAI4CLA BLOCCO ESP. IP67 4AI/12BIT/0-20MA/M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 4

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Ingresso, corrente - sì

  • Ingresso, tensione - no

  • Ingresso, resistenza - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

97 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3595864093130

Codice prodotto

SNRTM7BAI4CLA

Cod. produttore

TM7BAI4CLA

Produttore

SNR

Numero di ingressi analogici:

4

Numero di uscite analogiche:

0

Ingresso, corrente:

sì

Ingresso, tensione:

no

Ingresso, resistenza:

no

Ingressi analogici configurabili:

sì

Uscite analogiche configurabili:

no

Segnale d'ingresso configurabile:

no

Risoluzione degli ingressi analogici:

12 Bit

Uscita, corrente:

no

Ingresso, termometro a resistenza:

no

Uscita, tensione:

no

Ingresso, termocoppia:

no

Segnale d'uscita configurabile:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Risoluzione delle uscite analogiche:

12 Bit

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

53 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

42 mm

Modulo I/O analogico per PLC Schneider Electric tipo/modello BLOCCO ESP. IP67 4AI 12BIT 0-20MA M12

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC