SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SPS3 FIELD BUS INTERFACE 24VDC POWER SUPPLY - TM5SPS3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'entrata in AC 50 Hz - 0...0 V
Tensione d'ingresso DC - 24...24 V
Tipo di tensione d'ingresso - DC
Tensione d'uscita DC - 24...24 V
Max. corrente d'uscita in DC - 0 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
79 Kg CO₂-eq
EAN
3595864093024
Codice prodotto
SNRTM5SPS3
Cod. produttore
TM5SPS3
Produttore
SNR
Tensione d'entrata in AC 50 Hz:
0...0 V
Tensione d'ingresso DC:
24...24 V
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Tensione d'uscita DC:
24...24 V
Max. corrente d'uscita in DC:
0 A
Tensione d'entrata in AC 60 Hz:
0...0 V
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Max. corrente d'entrata in AC 50 Hz:
0 A
Max. corrente d'entrata in AC 60 Hz:
0 A
Corrente d'ingresso massima DC:
0 A
Capacità di ridondanza:
no
Tensione d'uscita in AC 50 Hz:
0...0 V
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tensione d'uscita in AC 60 Hz:
0...0 V
Max. corrente d'uscita in AC 50 Hz:
0 A
Max. corrente d'uscita in AC 60 Hz:
0 A
Larghezza:
12.5 mm
Altezza:
99 mm
Profondità:
75 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


