pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SPS1F MODULO DISTRIBUZIONE 24VDC/F=6,3A GRIGIO - TM5SPS1F

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SPS1F MODULO DISTRIBUZIONE 24VDC/F=6,3A GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione d'ingresso - DC

  • Tipo di tensione d'uscita - DC

  • Capacità di ridondanza - no

  • Adatto per funzioni di sicurezza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3595864074917

Codice prodotto

SNRTM5SPS1F

Cod. produttore

TM5SPS1F

Produttore

SNR

Tensione d'ingresso DC:

24...24 V

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Capacità di ridondanza:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un sistema I/O modulare IP20 sicuro e ad alte prestazioni. Modulo di distribuzione dell'alimentazione con tensione di alimentazione nominale di 24 V CC. Offre una dissipazione di potenza massima di 0.8 W e fornisce una corrente di 10 A per il segmento di alimentazione degli I/O. Questo prodotto fa parte di una configurazione I/O flessibile e scalabile per soluzioni di automazione. Dispone di un fusibile interno da 6,3 A. È un prodotto classificato IP20. L'involucro è di colore grigio. Pesa 0.03 kg. Il Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici delle macchine di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Questo prodotto è certificato da GOST-R, C-Tick, cULus e CSA. È conforme alle norme IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 n. 213 e CSA C22.2 n. 142. È compatibile con i controller Modicon M258 e Modicon LMC058. È installato mediante montaggio su una guida DIN da 35 mm. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite tramite connessione con i controller Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC