SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SPS10FS MODULO SAFETY TM5 - POWER DISTRIBUTION - TM5SPS10FS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'ingresso DC - 24...24 V
Tipo di tensione d'ingresso - DC
Corrente d'ingresso massima DC - 25 A
Tipo di tensione d'uscita - DC
Tensione d'uscita DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
3606480941092
Codice prodotto
SNRTM5SPS10FS
Cod. produttore
TM5SPS10FS
Produttore
SNR
Tensione d'ingresso DC:
24...24 V
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Corrente d'ingresso massima DC:
25 A
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Tensione d'uscita DC:
24...24 V
Max. corrente d'uscita in DC:
10 A
Potenza erogata:
0.8 W
Capacità di ridondanza:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza:
60 mm
Altezza:
30 mm
Profondità:
105 mm


