pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SPDD12F MODULO 12COM 24VDC/F=6.3A INT. DISTRIB. - TM5SPDD12F

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SPDD12F MODULO 12COM 24VDC/F=6.3A INT. DISTRIB.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso DC - 0...12 V

  • Tipo di tensione d'ingresso - DC

  • Tipo di tensione d'uscita - DC

  • Capacità di ridondanza - no

  • Adatto per funzioni di sicurezza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3595864074962

Codice prodotto

SNRTM5SPDD12F

Cod. produttore

TM5SPDD12F

Produttore

SNR

Tensione d'ingresso DC:

0...12 V

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Capacità di ridondanza:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un sistema I/O modulare IP20 sicuro e ad alte prestazioni. Si tratta di un modulo elettronico di distribuzione comune con una tensione di alimentazione nominale di 24 V CC. Consente il cablaggio di varie tensioni per alimentare 12 I/O a 24 VCC. Questo prodotto fa parte di una configurazione I/O flessibile e scalabile per soluzioni di automazione. Dispone di un fusibile interno da 6,3 A. È un prodotto classificato IP20. L'involucro è di colore grigio. Pesa0,025 kg. Il Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici delle macchine di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Questo prodotto è certificato da GOST-R, C-Tick, cULus e CSA. È conforme alle norme IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 n. 213 e CSA C22.2 n. 142. È compatibile con gli I/O di sicurezza distribuiti sul bus Sercos, sui logic controller Modicon M258, sui controller di movimento Modicon LMC058 e sui controller di movimento Modicon LMC078. È installato mediante montaggio su una guida DIN da 35 mm. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite tramite connessione con i controller Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC