pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SE2IC01024 MODULO 2HSC INC 100KHZ 24VDC - TM5SE2IC01024

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SE2IC01024 MODULO 2HSC INC 100KHZ 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità di ridondanza - no

  • Adatto per conteggio - no

  • Adatto per pesatura - no

  • Adatto per regolazione temperatura - no

  • Adatto per regolazione saldatura - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

62 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3595864074856

Codice prodotto

SNRTM5SE2IC01024

Cod. produttore

TM5SE2IC01024

Produttore

SNR

Capacità di ridondanza:

no

Adatto per conteggio:

no

Adatto per pesatura:

no

Adatto per regolazione temperatura:

no

Adatto per regolazione saldatura:

no

Adatto per regolazione pressione:

no

Adatto per NC:

no

Adatto per rilevamento percorso:

no

Adatto per CNC:

no

Adatto per SSI:

no

Adatto per rilevamento valore incrementale:

no

Adatto per rilevamento valore assoluto:

no

Adatto per regolazione portata:

no

Adatto per misurazione portata:

no

Adatto per controllo contornatura:

no

Adatto per controllo camma:

no

Adatto per sega volante:

no

Adatto per regolazione multiasse:

no

Adatto per regolazione monoasse:

no

Adatto per posizionamento multiasse:

no

Adatto per posizionamento monoasse:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Altro

Il prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un'offerta di moduli per il sistema I/O modulare IP20. Il modulo contatore fornisce 2 ingressi, una risoluzione contatore a 16/32 bit con logica digitale dissipatore (positiva). È un modulo contatore con tensione di ingresso digitale di 24V DC, dissipazione massima di potenza di 1,51 W, assorbimento di corrente di input/output di 63 mA a 24V DC, ingresso ausiliario di 2 x 24V DC e alimentatore encoder di 24V DC. Il prodotto fa parte di una configurazione I/O flessibile e scalabile per soluzioni di automazione. Il tempo massimo di ciclo è di 2 ms e la risoluzione degli ingressi del contatore è 16bit/32bit. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,025 kg. Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici dei macchinari di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Il prodotto è certificato CE, C-Tick, CSA, GOST-R e CULus. È conforme alle norme IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 N.213 e CSA C22.2 N.142. Il prodotto è compatibile con il controllore di movimento Modicon LMC058 e il controllore logico Modicon M258. Il sistema modulare I/O IP20 fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole I/O di espansione/distribuiti tramite collegamento con i controllori Modicon (TM5 bus) o tramite bus CANopen/Sercos per i controllori Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC