pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SE1IC20005 INCREMENTAL ENCODER INPUT 5V 4MHZ - TM5SE1IC20005

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SE1IC20005 INCREMENTAL ENCODER INPUT 5V 4MHZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di funzioni - 2

  • Capacità di ridondanza - no

  • Adatto per conteggio -

  • Adatto per pesatura - no

  • Adatto per regolazione temperatura - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

62 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481276391

Codice prodotto

SNRTM5SE1IC20005

Cod. produttore

TM5SE1IC20005

Produttore

SNR

Numero di funzioni:

2

Capacità di ridondanza:

no

Adatto per conteggio:

Adatto per pesatura:

no

Adatto per regolazione temperatura:

no

Adatto per regolazione saldatura:

no

Adatto per regolazione pressione:

no

Adatto per NC:

no

Adatto per rilevamento percorso:

no

Adatto per CNC:

no

Adatto per SSI:

no

Adatto per rilevamento valore incrementale:

Adatto per rilevamento valore assoluto:

no

Adatto per regolazione portata:

no

Adatto per misurazione portata:

no

Adatto per controllo contornatura:

no

Adatto per controllo camma:

no

Adatto per sega volante:

no

Adatto per regolazione multiasse:

no

Adatto per regolazione monoasse:

Adatto per posizionamento multiasse:

no

Adatto per posizionamento monoasse:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

20 mm

Altezza:

101 mm

Profondità:

60 mm

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un sistema I/O modulare IP20 sicuro e ad alte prestazioni. Questo modulo contatore fornisce 1 ingresso incrementale HSC. Ha 2x ingressi ausiliari sink RS422 da 24 VDC, la sua frequenza di conteggio è 4 MHz per canale. Questo modulo contatore è specificamente progettato per funzionare sul bus Sercos, utilizzando il modulo di interfaccia del bus Sercos. Esiste un isolamento tra canale e bus a 500 Vrms CA e nessun isolamento tra i canali. Il tempo di ciclo massimo è 2 ms e la risoluzione dell'ingresso contatore è 16 bit/32 bit. È un prodotto classificato IP20. Misura 12,5 mm di larghezza, 99 mm di altezza, 75 mm di profondità e pesa 0,025 kg. Il suo involucro è bianco. Il Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici delle macchine di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Questo prodotto è certificato da GOST-R, C-Tick, cULus e CSA. È conforme alle norme IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 n. 213 e CSA C22.2 n. 142. Questo prodotto è compatibile con i controller PacDrive LMC Eco, Pro e Pro2 Motion. È installato su una base del bus per il montaggio su una guida DIN da 35 mm. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isoledi I/O remote o distribuite tramite connessione con i controller Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC