SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SE1IC01024 MODULO 1HSC INC 100KHZ 24VDC - TM5SE1IC01024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di funzioni - 2
Capacità di ridondanza - no
Adatto per conteggio - sì
Adatto per pesatura - no
Adatto per regolazione temperatura - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
58 Kg CO₂-eq
EAN
3595864074849
Codice prodotto
SNRTM5SE1IC01024
Cod. produttore
TM5SE1IC01024
Produttore
SNR
Numero di funzioni:
2
Capacità di ridondanza:
no
Adatto per conteggio:
sì
Adatto per pesatura:
no
Adatto per regolazione temperatura:
no
Adatto per regolazione saldatura:
no
Adatto per regolazione pressione:
no
Adatto per NC:
no
Adatto per rilevamento percorso:
no
Adatto per CNC:
no
Adatto per SSI:
no
Adatto per rilevamento valore incrementale:
sì
Adatto per rilevamento valore assoluto:
no
Adatto per regolazione portata:
no
Adatto per misurazione portata:
no
Adatto per controllo contornatura:
no
Adatto per controllo camma:
no
Adatto per sega volante:
no
Adatto per regolazione multiasse:
no
Adatto per regolazione monoasse:
sì
Adatto per posizionamento multiasse:
no
Adatto per posizionamento monoasse:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
12.5 mm
Altezza:
99 mm
Profondità:
75 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


